Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1600V; If: 35A; Ifsm: 475A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1600V; If: 35A; Ifsm: 475A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1600V; If: 35A; Ifsm: 475A
Artikel-Nr.:
     2805-VS-36MT160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MT160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D-63
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,19V
Vorwärtsstrom: 35A
Strom im max. Impuls: 475A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 17,29*
1
€ 4,00*
ab € 12,69*
€ 18,21*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 18,22*
1 Tag
45
1
€ 14,99*
ab € 10,93*
€ 19,71*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,09*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,30*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.