Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 1,6mm; versilbert; 0,14÷0,5mm2; 26AWG÷20AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 1,6mm; versilbert; 0,14÷0,5mm2; 26AWG÷20AWG
Kontakt; weiblich; 1,6mm; versilbert; 0,14÷0,5mm2; 26AWG÷20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-VN0201600031
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0201600031
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016);C146;heavy|mate M;heavy|mate D
Steckverbinder-Variante: Stanzkontakte
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...20AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Herstellerserie: eco|mate
Steckergröße: 1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,92*
€ 61,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.