Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 470pF; Y5U; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 470pF; Y5U; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 470pF; Y5U; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-VKP471MCQERUKR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VKP471MCQERUKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5U
Fassungsvermögen: 0,47nF
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,84*
€ 136,6596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,184*
€ 135,87896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,872*
€ 130,74768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,32*
€ 122,9508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,60*
€ 106,624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.