Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; flyback; PWM Controller; SO16; 3A; 800V; Ch: 1; 0÷80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; flyback; PWM Controller; SO16; 3A; 800V; Ch: 1; 0÷80%
IC: driver; flyback; PWM Controller; SO16; 3A; 800V; Ch: 1; 0÷80%
Artikel-Nr.:
     2805-VIPER27HDTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER27HDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 13...23,5V
Betriebsspannung: 7,5...23,5V
Frequenz: 103...127kHz
Ausgangsspannung: 800V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Tastgrad: 0...80%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4672
€ 14,99*
ab € 0,524*
€ 2,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ISA172V2
ab € 613,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.