Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; flyback; PWM Controller; DIP8; 0,7A; 730V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; flyback; PWM Controller; DIP8; 0,7A; 730V; Ch: 1
IC: driver; flyback; PWM Controller; DIP8; 0,7A; 730V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-VIPER22ADIP-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER22ADIP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 13...38V
Betriebsspannung: 7...38V
Frequenz: 54...66kHz
Ausgangsspannung: 730V
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1950
10
€ 7,00*
ab € 0,29*
€ 0,81*
5
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,97*
1 Tag
17156
1
€ 14,99*
ab € 0,685*
€ 2,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Zubehör
Myrra
74015
ab € 4,67*
Zubehör
Myrra
74020
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.