Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Transguard; SMD; 0603; UBetrieb max: 5,6VDC; 100mJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: Transguard; SMD; 0603; UBetrieb max: 5,6VDC; 100mJ
Ableiter: Transguard; SMD; 0603; UBetrieb max: 5,6VDC; 100mJ
Artikel-Nr.:
     2805-VC060305A150
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC060305A150DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
avx varistor
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Max. Betriebsspannung: 4V AC;5,6V DC
Breite: 0,8mm
E10/1000µs Energie: 100mJ
Ableiter-Typ: Transguard
Ableiteranwendung: Überspannungsschutz elektronischer Geräte
Höhe: 0,9mm
Länge: 1,6mm
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: varistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0598*
€ 0,3117*
1 Tag
1780
1
€ 14,99*
ab € 0,0741*
€ 0,5086*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,117* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
VC060305A150RP
ab € 0,0634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.