Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-V15T16-CZ100A02
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-CZ100A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuseabmessungen: 33x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Hebellänge: 27,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: V15T
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,38*
€ 5,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 5,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.