Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 30m; Thk: 0,5mm; 3W/mK; weiss; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 30m; Thk: 0,5mm; 3W/mK; weiss; Acryl
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 30m; Thk: 0,5mm; 3W/mK; weiss; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-UX3002D-050/25/30
Hersteller:
     Dexerials
Herst.-Nr.:
     UX3002D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: Dexerials
Farbe: weiss
Breite: 25mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 30m
Stärke: 0,5mm
Wärmeleitfähigkeit: 3W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandeigenschaften: ohne Klebstoff;ohne Halogenleuchtmitteln;silikonfrei;enthält keine Schadstoffe;nicht stromleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Mittelbestimmung: Computerausrüstung;Radiatoren;elektronische Komponenten, die eine große Menge Wärme abgeben
Spezifischer Widerstand: 1TΩm
Trägermaterial: Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,98*
€ 99,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,91*
€ 99,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,05*
€ 97,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,38*
€ 92,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,62*
€ 78,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.