Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 470uF; 35VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 470uF; 35VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 470uF; 35VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1V471MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1V471MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
bipolar kondensator nichicon
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,46713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,92*
€ 528,2648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,472*
€ 524,16168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,584*
€ 479,07496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,00*
€ 461,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,704*
€ 444,70776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.