Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 22uF; 50VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 22uF; 50VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 22uF; 50VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1H220MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1H220MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 22uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,66*
€ 525,5754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,60*
€ 507,654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,65*
€ 473,2035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,82*
€ 460,3158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,03*
€ 435,5757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.