Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1E101MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1E101MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 100uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 500,85*
€ 596,0115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,86*
€ 580,5534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,18*
€ 542,8542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 446,13*
€ 530,8947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,35*
€ 504,9765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.