Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 16VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 16VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 16VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1C101MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1C101MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 100uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1217* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.