Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 10VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1A221MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1A221MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 220uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,23*
€ 594,0837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,87*
€ 568,6653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,01*
€ 537,8919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,17*
€ 526,1823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 423,03*
€ 503,4057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.