Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 2200uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 2200uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 2200uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP0J222MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP0J222MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 2200uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,43739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,304*
€ 507,30176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,104*
€ 489,21376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,80*
€ 455,532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,24*
€ 441,7756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,912*
€ 416,39528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.