Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP0J102MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP0J102MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 1000uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,062*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,32433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,856*
€ 636,47864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,03*
€ 585,5157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,338*
€ 569,22222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,416*
€ 553,84504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,062*
€ 540,33378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.