Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (1999); 2x/s; VAC: 2V,20V,200V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); 2x/s; VAC: 2V,20V,200V,1kV
Digitaler Multimeter; LCD; (1999); 2x/s; VAC: 2V,20V,200V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-UT58C
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT58C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
digital-multimeter uni-t
multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Temperatursonde vom Typ K;Bananensteckeradapter - Stecker K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Teststecker für hFE Transistoren;manueller Bereichswechsel;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 380g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Abtasten: 2x/s
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 1°C
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 88x179x39mm
AC Strommessbereich: 20A;200mA;2mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 20A;200mA;2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 2kHz;20kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;2nF;200nF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (1999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,5%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+1 digit)
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.