Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; Bidirektional; SOT666; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; Bidirektional; SOT666; Rolle,Band
Diode: TVS Array; 6V; Bidirektional; SOT666; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-USBLC6-2P6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USBLC6-2P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 10nA
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,27*
1 Tag
8078
5
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 0,858*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 1,151*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,151*
€ 1,36969
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 355,76*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 141,13*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 100,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.