Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: Transil Array; 26,7V; 5A; Unidirektional; 500W; SOT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Transil Array; 26,7V; 5A; Unidirektional; 500W; SOT143
Diode: Transil Array; 26,7V; 5A; Unidirektional; 500W; SOT143
Artikel-Nr.:
     2805-USB50424E3/TR7
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     USB50424E3/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: MICROSEMI
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143
Verpackungs-Art: Rolle; Band
Dioden-Typ: Transil Array
Strom im max. Impuls: 5A
Rückspannung max.: 24V
Durchbruchspannung: 26.7V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 500W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,03*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,81*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 82,65*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.