Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 350mm; L.Schnitt: 65mm; Thk: 1,5mm; rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-613196
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     613196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 350 mm
Hersteller: UNIOR
Länge: 0,35m
Stärke: 1,5mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: rechts
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
max. Schnittlänge: 65mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.