Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,6A; 50V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,6A; 50V; Ch: 7
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,6A; 50V; Ch: 7
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2003AN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Darlingtontransistor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: DIP16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,54*
1 Tag
350
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,639*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
ULN2003A
ab € 0,21*
Ähnlich
ST Microelectronics
ULQ2004A
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.