Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 75ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 75ns
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 75ns
Artikel-Nr.:
     2805-UF4007-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     UF4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 17pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 75µA
Verlustleistung: 2,08W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1186*
46 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0626*
€ 0,1248*
1 Tag
2638
5
€ 5,95*
ab € 0,2272*
€ 0,6034*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,617*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.