Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UES0J102MHM
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UES0J102MHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 1000uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UES
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Herstellerserie: MUSE acoustic
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,34465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,576*
€ 405,28544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,424*
€ 390,82456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,016*
€ 354,63904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,432*
€ 345,61408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,72*
€ 328,1068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.