Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 47uF; 35VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 47uF; 35VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 47uF; 35VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1V470MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1V470MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: UEP
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,65*
€ 358,9635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,09*
€ 351,1571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,52*
€ 325,4888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,32*
€ 308,5908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,70*
€ 287,623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.