Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 47÷500kHz; Ch: 1; SO14; UBtrieb: 10÷28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 47÷500kHz; Ch: 1; SO14; UBtrieb: 10÷28V
IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 47÷500kHz; Ch: 1; SO14; UBtrieb: 10÷28V
Artikel-Nr.:
     2805-UC3842D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3842D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 16...28V
Betriebsspannung: 10...28V
Frequenz: 47...500kHz
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...97%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: buck;flyback;boost;forward;buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.