Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Videoverstärker; programmierbare Verstärkung; 6VDC; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Videoverstärker; programmierbare Verstärkung; 6VDC; Ch: 2
IC: Videoverstärker; programmierbare Verstärkung; 6VDC; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-UA733CN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA733CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP14
Versorgungsspannung: 6V DC
Ausgangsstrom: 3,6mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Videoverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 200MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: programmierbare Verstärkung
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
625
10
€ 7,00*
ab € 0,22*
€ 0,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.