Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 6; extern; Line; CCA; PE; schwarz; 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 6; extern; Line; CCA; PE; schwarz; 100m
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 6; extern; Line; CCA; PE; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-U/UTP6-FCCA-100-O
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: extern
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 22,58*
€ 30,81*
6 Tage
286
pro Paket
€ 9,90*
ab € 25,05*
€ 34,04*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 31,18*
€ 41,91*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,35*
€ 52,44*
Lager 2805
pro Paket
€ 5,90*
ab € 29,47*
€ 56,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2947* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGI
73640
ab € 27,11*
Zubehör
AGI
96400
ab € 13,22*
Zubehör
Goobay
93263
ab € 6,14*
Zubehör
Goobay
57196
ab € 15,93*
Zubehör
Goobay
57197
ab € 32,37*
Zubehör
Goobay
57293
ab € 26,17*
Zubehör
Goobay
57295
ab € 19,40*
Zubehör
Goobay
68367
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay
68454
ab € 0,95*
Zubehör
Goobay
68501
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
68509
ab € 6,48*
Zubehör
Goobay
68604
ab € 1,85*
Zubehör
Goobay
68614
ab € 0,38*
Zubehör
Goobay
68637
ab € 1,74*
Zubehör
Goobay
68678
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.