Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 100m
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-U/UTP5E-SCCA-100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 17,75*
6 Tage
557
pro Paket
€ 9,90*
ab € 14,68*
€ 20,45*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,45*
€ 30,79*
Lager 2805
pro Paket
€ 5,90*
ab € 15,75*
€ 31,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,49*
€ 49,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,90*
€ 30,821
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,1575* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93292
ab € 83,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.