Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; extern; Draht; CCA; PE; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; extern; Draht; CCA; PE; schwarz
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; extern; Draht; CCA; PE; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-U/UTP5-SCCA-100-O
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
338
pro Paket
€ 9,90*
ab € 17,52*
€ 24,26*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 19,73*
€ 27,19*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 34,83*
Lager 2805
pro Paket
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 42,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,07*
€ 44,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,1686* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.