Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC8V2-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC8V2-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 8,2V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
250
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,045*
2500
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0511*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0404*
€ 0,054*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0621*
1 Tag
4350
5
€ 14,99*
ab € 0,0274*
€ 0,337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,5525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.