Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC6V8-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC6V8-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,8V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
250
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0475*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0555*
2500
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,068*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0386*
€ 0,2935*
2 Tage
6915
5
€ 14,99*
ab € 0,0294*
€ 0,3515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.