Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 15V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 15V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 15V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC15-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC15-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
250
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0452*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0147*
€ 0,0519*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0588*
250
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0882*
1 Tag
10813
5
€ 14,99*
ab € 0,0253*
€ 0,3141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,2975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TZMC15-GS18
ab € 0,0281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.