Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC12-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC12-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0216*
€ 0,0378*
2500
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0397*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0502*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0152*
€ 0,0521*
2 Tage
500
250
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,3025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.