Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMB4V7-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB4V7-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,7V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0428*
1 Tag
8985
5
€ 14,99*
ab € 0,0515*
€ 0,3061*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 0,3129*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.