Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMB18-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB18-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0251*
€ 0,0716*
12 Tage
nicht lagernd
12500
€ 25,00*
ab € 0,0726*
€ 0,0726*
100
€ 8,95*
ab € 0,0505*
€ 0,2038*
2 Tage
2536
5
€ 14,99*
ab € 0,0536*
€ 0,4735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.