Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMB12-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB12-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0276*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0194*
€ 0,0702*
1 Tag
1483
10
€ 5,95*
ab € 0,0739*
€ 0,26*
1 Tag
3377
5
€ 14,99*
ab € 0,0332*
€ 0,3869*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.