Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 500A; BG-PB501-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 500A; BG-PB501-1
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 500A; BG-PB501-1
Artikel-Nr.:
     2805-TZ500N18KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ500N18KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infinion thyristor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB501-1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,53V
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 17kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.