Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 12V; 4,16A; 4,16A; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TTS100/Z230/12-12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TTS100/Z230/12-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 92mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 40mm
Setinhalt: Gummischeibe
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 4,16A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 4,16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.