Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 10VA; 230VAC; 12V; 0,83A; Ausg: Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 10VA; 230VAC; 12V; 0,83A; Ausg: Leitungen
Transformator: Ringkern; 10VA; 230VAC; 12V; 0,83A; Ausg: Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-TTS10/Z230/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TTS10/Z230/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 53mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 27mm
Setinhalt: Gummischeibe
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,83A
Wärmeklasse: Ta40B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.