Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W:15mm; L:33m; D:0,2mm; 1W/mK; PET; 6kV/mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W:15mm; L:33m; D:0,2mm; 1W/mK; PET; 6kV/mm
Band: wärmeleitend; W:15mm; L:33m; D:0,2mm; 1W/mK; PET; 6kV/mm
Artikel-Nr.:
     2805-TT720-15MM-25M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TT 720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Band-Typ: wärmeleitend
Breite: 15mm
Länge: 33m
Stärke: 0.2mm
Wärmeleitfähigkeit: 1W/mK
Trägermaterial: PET
Bandanwendung: verbinden; Befestigung von Kühlkörpern
Bandeigenschaften: hohe Klebekraft
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/mm
Max. Arbeitstemperatur: 180°C
Betriebstemperatur: -30...120°C
Resistenz gegenüber: hohe Temperatur; geringe Temperatur
Zugfestigkeit: 7.1N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,75*
€ 30,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG