Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 25m; Thk: 200um; 800mW/mK; UL94V-0


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 25m; Thk: 200um; 800mW/mK; UL94V-0
Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 25m; Thk: 200um; 800mW/mK; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-TT707-12MM-25M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TT 707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: max. 180°C;-20...120°C
Breite: 12mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Temperatur
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,8W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandeigenschaften: hohe Klebekraft
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern
Zugfestigkeit: 7,1N/cm
Ausführung: doppelseitig
Dichte: 1,6g/cm3
Trägermaterial: Polyethylen LD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,16*
€ 22,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.