Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 12V; 4,16A; 4,16A; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 12V; 4,16A; 4,16A; IP00
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 12V; 4,16A; 4,16A; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TST100W/2X12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TST 100/004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 97mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 40mm
Setinhalt: Deckel;Gummischeibe x2
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 4,16A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 4,16A
Leitungslänge: 0,15m
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.