Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 890nm; transparent; 35mW; 17°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 890nm; transparent; 35mW; 17°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm
IR Sender; 890nm; transparent; 35mW; 17°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-TSMF1000
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSMF1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Infrarotsensor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,3...1,5V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 890nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 17°
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Abmessungen: 2,5x2x2,7mm
Optische Leistung: 35mW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,216*
€ 0,609*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.