Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; 800mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; 800mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; 800mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-TPSB106K016R080
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB106K016R0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,8Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
1 Tag
33034
5
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,529*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,546*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T494B106K016AT
ab € 0,44*
Ähnlich
Kemet
T495B106K016ATE800
ab € 0,396*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB106K016R0500
ab € 0,125*
Ähnlich
Vishay
593D106X9016B2TE3
ab € 0,177*
Ähnlich
Vishay
TR3B106K016C0800
ab € 0,242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.