Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 5,5÷36VDC; UAusg: 1,23÷31VDC; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 5,5÷36VDC; UAusg: 1,23÷31VDC; 2A
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 5,5÷36VDC; UAusg: 1,23÷31VDC; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-TPS5420D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS5420D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Frequenz: 0,5MHz
Ausgangsspannung: 1,23...31V DC
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 5,5...36V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,28*
3
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 5,45*
1 Tag
548
1
€ 14,99*
ab € 3,62*
€ 6,70*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.