Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; Ubr: 11V; Unidirektional; SOT23-4; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TPD2E001DZDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD2E001DZDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-4
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V
Fassungsvermögen: 1,5pF
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 11V
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: USB;HDMI
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,38*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 0,584*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,785*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.