Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Set: Bestecke und Bürsten; Anz.Stk:7; 180mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Bestecke und Bürsten; Anz.Stk:7; 180mm
Set: Bestecke und Bürsten; Anz.Stk:7; 180mm
Artikel-Nr.:
     2805-TO-SA11
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     TO-SA11
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkzeugset-Typ: Bestecke und Bürsten
Anzahl in einer Packung: 7
Gewicht: 98g
Länge des Werkzeugs: 180mm
Ausstattung: ESD Bürste; 3 beidseitig verwendbare Werkzeuge zur Vorbereitung, Korrektur von Lötverbindungen sowie zur Reinigung von Schaltkreisen nach Beendigung der Lötarbeiten; Zange zum Wärmeabführen beim Löten, zur Vorbeugung der Überhitzung der Elemente; Behälter 100ml mit einem Spender für Reinigungsmittel oder Flussmittel; Entlötband 2mm x 1,5m
Hersteller: GOLDTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG