Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkappe; TOP3; L: 28,5mm; W: 17,5mm; H: 5,8mm; 0,8W/mK; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkappe; TOP3; L: 28,5mm; W: 17,5mm; H: 5,8mm; 0,8W/mK; UL94V-0
Isolierkappe; TOP3; L: 28,5mm; W: 17,5mm; H: 5,8mm; 0,8W/mK; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-TO-3P
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     TO-3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Betriebstemperatur: -40...155°C
Breite: 17,5mm
Material: Silikon
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 5,8mm
Länge: 28,5mm
Wandstärke: 0,45mm
Anwendung: TOP3
Wärmeleitfähigkeit: 0,8W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 4kV
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolierkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.