Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; 6kA; TMOV; 110J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; 6kA; TMOV; 110J
Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; 6kA; TMOV; 110J
Artikel-Nr.:
     2805-TMOV14RP275E
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV14RP275E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Max. Betriebsspannung: 350V DC;275V AC
Anzahl Ausgänge: 2
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 430V
Varistoreigenschaften: mit Thermoschutz
2 ms Energie: 110J
Varistorstrom max. 8/20µs: 6kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Herstellerserie: TMOV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,07*
1 Tag
2329
1
€ 14,99*
ab € 0,75*
€ 2,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.