Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; MiniMELF; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; MiniMELF; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; MiniMELF; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TMMBAT42FILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT42FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1166*
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0888*
€ 0,1269*
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0316*
€ 0,1387*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,387* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.