Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: DIP; PIN:8; 7,62mm; vergoldet; UL94V-0; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: DIP; PIN:8; 7,62mm; vergoldet; UL94V-0; THT
Sockel: DIP; PIN:8; 7,62mm; vergoldet; UL94V-0; THT
Artikel-Nr.:
     2805-TMC-308-1-G
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     TMC-308-1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel
Hersteller: ADAM TECH
Sockel-Art: mit zweiseitigen Ausgängen
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Elektrische Montage: THT
Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ: DIP
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Ausgangsraster: 2.54mm
Anzahl Pole: 8
Reihenabstand: 7.62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,338*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.